Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dosková spojka, krátka Na spoje so zaťažením v ťahu

Spojka panelov, oceľ pozinkovaná
PLATNA DREVO/DREVO H9-130X700X3

Obj. č. 5390000507

EAN 4065746418867

Cena za zvolené balenie
Dosková spojka, krátka Na spoje so zaťažením v ťahu

Obj. č. 5390000507

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na zachytávanie ťahových síl na spojoch drevo-drevo a drevo-betón
  • Ideálne na ťahové ukotvenie pri vodorovnom styku alebo na ťahové ukotvenie dosiek z krížom lepeného dreva a drevených rámových konštrukcií na podkladových konštrukciách z betónu

  • Vysoké únosnosti v ťahu

  • Môže sa kombinovať s Konštrukčná skrutka ASSY®plus VG 4 COMBI Menovitý priemer 8 mm und 10 mm podľa posúdenia ETA-11/0190

Označenie CE v súlade s normou EN 14545:2008

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na použitie na dreve a betóne, drevených rámových konštrukciách, krížom lepenom dreve (CLT), masívnom a vrstvenom lepenom dreve, vrstvenom dyhovom dreve (LVL)

DĺžkaxŠírka

700 x 130 mm

Hrúbka

3 mm

Materiál

Oceľ

Počet otvorov, priemer 9 mm

50 KS

Hmotnosť

2,055 g

Označenie materiálu

S350GD

Povrch

Žiarovo pozinkované

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Konštrukčná skrutka ASSY®plus VG 4 COMBI Pozinkovaná oceľ, plný závit, 6-hr. hlava

SKR ASSY4 KOMBI VG RW40 A3K 8X80/67

Špeciálna skrutka s úplným závitom, šesťhrannou hlavou a spevnením stopky na spodnej strane na vysoko zaťažiteľné spoje kov-drevo v drevených konštrukciách, ktoré vyžadujú aj malé vzdialenosti skrutky od okraja, vo vnútorných suchých alebo vlhkých priestoroch
x 75 ks
Konštrukčná skrutka ASSY®plus VG 4 COMBI Pozinkovaná oceľ, plný závit, 6-hr. hlava

SKR ASSY4 KOMBI VG RW40 A3K 8X100/87

Špeciálna skrutka s úplným závitom, šesťhrannou hlavou a spevnením stopky na spodnej strane na vysoko zaťažiteľné spoje kov-drevo v drevených konštrukciách, ktoré vyžadujú aj malé vzdialenosti skrutky od okraja, vo vnútorných suchých alebo vlhkých priestoroch
x 75 ks
Konštrukčná skrutka ASSY®plus VG 4 COMBI Pozinkovaná oceľ, plný závit, 6-hr. hlava

SKR ASSY4 KOMBI VG RW40 A3K 10X100/80

Špeciálna skrutka s úplným závitom, šesťhrannou hlavou a spevnením stopky na spodnej strane na vysoko zaťažiteľné spoje kov-drevo v drevených konštrukciách, ktoré vyžadujú aj malé vzdialenosti skrutky od okraja, vo vnútorných suchých alebo vlhkých priestoroch
x 50 ks
ASSY® 4 JH skrutka pre trámový záves Pozinkovaná oceľ, úplný závit, valcová hlava

SKR ASSY4 PANHD BALKENSHH RW20 A3K 5X40

Celozávitová skrutka s vizuálne pôsobivou šošovkovitou hlavou so zosilneným driekom na spodnej strane na upevnenie plechových dielov a kovových spojok do dreva vo vnútorných suchých alebo krytých priestoroch bez vôle
x 250 ks