Dosková spojka, krátka Na spoje so zaťažením v ťahu
Spojka panelov, oceľ pozinkovaná
PLATNA DREVO/DREVO H9-80X700X3
Obj. č. 5390000505
EAN 4065746418928
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na zachytávanie ťahových síl na spojoch drevo-drevo a drevo-betón
- Ideálne na ťahové ukotvenie pri vodorovnom styku alebo na ťahové ukotvenie dosiek z krížom lepeného dreva a drevených rámových konštrukcií na podkladových konštrukciách z betónu
- Vysoké únosnosti v ťahu
- Môže sa kombinovať s Konštrukčná skrutka ASSY®plus VG 4 COMBI Menovitý priemer 8 mm und 10 mm podľa posúdenia ETA-11/0190
Označenie CE v súlade s normou EN 14545:2008
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na použitie na dreve a betóne, drevených rámových konštrukciách, krížom lepenom dreve (CLT), masívnom a vrstvenom lepenom dreve, vrstvenom dyhovom dreve (LVL)
![]() | |
DĺžkaxŠírka | 700 x 80 mm |
Hrúbka | 3 mm |
Materiál | Oceľ |
Počet otvorov, priemer 9 mm | 30 KS |
Hmotnosť | 1,266 g |
Označenie materiálu | S350GD |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!