Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dvojitá spona A4

POWER-CLAMP 2XM6 A4 60MM/L20

Obj. č. 0537915060

EAN 4053479920191

Cena za zvolené balenie
Dvojitá spona A4

Obj. č. 0537915060

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Spona s 2 skrutkami, AISI 316, šírka pásoviny 20 mm, skrutka M6



Dvojité spony s 1 a 2 skrutkami pre náročné aplikácie upínania. Napr. hadice na vodu a stlačený vzduch, hadice pre cisterny (vrátane paliva a oleja), hadice na chemické látky a potraviny (spona AISI 316). Konštrukcia spony je založená na oceľovom sťahovacom páse a uťahovacom mechanizme s čapom a skrutkou, ktorý je pozinkovaný a odolný voči kyselinám.


Takáto konštrukcia zaistí rovnomerné upnutie hadice k stene po celom obvode.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál upínacieho pásu

Nehrdzavejúca oceľ A4

Min./max. rozsah upnutia

50-60 mm

Šírka pásu

20 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie