Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Drážkovacia fréza HSCo, DIN 850D

Klinová fréza HSCo, DIN850D, Z6-14, typ N
FREZA-DRAZ-DIN850D-HSCO-4,0X5,0-D13,5MM

Obj. č. 5443600408

EAN 4055375875674

Cena za zvolené balenie
Drážkovacia fréza HSCo, DIN 850D

Obj. č. 5443600408

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odporúča sa na frézovanie konštrukčných ocelí, cementovaných ocelí a temperovaných ocelí so štandardnou pevnosťou až do 1 100 N/mm² a na obrábanie neželezných kovov s krátkymi trieskami.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

1524

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz, plast

Vhodnosť pre Woodruffovo pero

4x5 mm

Priemer (d1)

13,5 mm

Šírka reznej stopy (b)

4

Priemer stopky (d2)

10 mm

Dĺžka (l1)

56 mm

Počet ostrí

8 KS

Tvar drieku

Valcovité DIN1835-B

Normy

DIN 850

Rezný materiál

HSCo

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Uhol otočenia

8 – 12°

Uhol čela

10 Stupeň

Tolerancia priemeru rezania

h11

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Plasty

Popis
E = emulzia ae = 0,1 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/z] ap = 1,5 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie kontúr
Pre priemer 16 až 45,5
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 16 až 19,9 Priemer 20 až 23,9 Priemer 24 až 31,9 Priemer 32 až 45,5
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 45 0,030 0,037 0,048 0,068
500 – 850 N/mm² E 38 0,026 0,033 0,043 0,059
Obrábacie ocele < 850 N/mm² E 38 0,021 0,026 0,030 0,041
850 – 1000 N/mm² E 30 0,021 0,026 0,030 0,041
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 38 0,021 0,026 0,030 0,041
700 – 850 N/mm² E 38 0,021 0,026 0,030 0,041
850 – 1000 N/mm² E 30 0,021 0,026 0,030 0,041
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 30 0,021 0,026 0,030 0,041
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,024 0,030 0,034 0,046
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 38 0,021 0,026 0,030 0,041
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 30 0,021 0,026 0,030 0,041
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,024 0,030 0,034 0,046
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 30 0,021 0,026 0,030 0,041
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,024 0,030 0,034 0,046
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 38 0,021 0,026 0,030 0,041
850 – 1100 N/mm² E 25 0,024 0,030 0,034 0,046
1100 – 1400 N/mm² E 20 0,024 0,030 0,034 0,046
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 20 0,024 0,036 0,041 0,054
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 15 0,024 0,030 0,034 0,046
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 15 0,024 0,030 0,034 0,046
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 38 0,021 0,026 0,030 0,041
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 38 0,021 0,026 0,030 0,041
< 850 N/mm² E 30 0,021 0,026 0,030 0,041
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 25 0,024 0,030 0,034 0,046
Liatina < 180 HB - 38 0,021 0,026 0,030 0,041
> 180 HB - 30 0,021 0,026 0,030 0,041
Vločkový grafit, kujné železo > 180 HB - 30 0,021 0,026 0,030 0,041
> 260 HB E 25 0,021 0,026 0,030 0,041
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 20 0,024 0,030 0,034 0,046
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 120 0,039 0,047 0,053 0,071
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 100 0,039 0,047 0,053 0,071
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 100 0,039 0,047 0,053 0,071
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 100 0,039 0,047 0,053 0,071
650 – 850 N/mm² - 80 0,039 0,047 0,053 0,071
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 80 0,039 0,047 0,053 0,071
850 – 1200 N/mm² E 65 0,043 0,051 0,058 0,078
Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie kontúr
Pre priemer 4,5 až 15,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 4,5 až 5,9 Priemer 6 až 7,9 Priemer 8 až 9,9 Priemer 10 až 11,9 Priemer 12 až 15,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 45 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
500 – 850 N/mm² E 38 0,003 0,005 0,008 0,012 0,016
Obrábacie ocele < 850 N/mm² E 38 0,003 0,005 0,008 0,012 0,016
850 – 1000 N/mm² E 30 0,003 0,005 0,008 0,012 0,016
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 38 0,003 0,005 0,008 0,012 0,016
700 – 850 N/mm² E 38 0,003 0,005 0,008 0,012 0,016
850 – 1000 N/mm² E 30 0,003 0,005 0,008 0,012 0,016
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 30 0,003 0,005 0,008 0,012 0,016
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 38 0,003 0,005 0,008 0,012 0,016
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 30 0,003 0,005 0,008 0,012 0,016
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 30 0,003 0,005 0,008 0,012 0,016
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 38 0,003 0,005 0,008 0,012 0,016
850 – 1100 N/mm² E 25 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
1100 – 1400 N/mm² E 20 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 20 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 15 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 15 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 38 0,003 0,005 0,008 0,012 0,016
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 38 0,003 0,005 0,008 0,012 0,016
< 850 N/mm² E 30 0,003 0,005 0,008 0,012 0,016
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 25 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
Liatina < 180 HB - 38 0,003 0,005 0,008 0,012 0,016
> 180 HB - 30 0,003 0,005 0,008 0,012 0,016
Vločkový grafit, kujné železo > 180 HB - 30 0,003 0,005 0,008 0,012 0,016
> 260 HB E 25 0,003 0,005 0,008 0,012 0,016
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 20 0,004 0,006 0,009 0,014 0,019
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 120 0,007 0,009 0,017 0,025 0,031
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 100 0,007 0,009 0,017 0,025 0,031
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 100 0,007 0,009 0,017 0,025 0,031
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 100 0,007 0,009 0,017 0,025 0,031
650 – 850 N/mm² - 80 0,007 0,009 0,017 0,025 0,031
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 80 0,007 0,009 0,017 0,025 0,031
850 – 1200 N/mm² E 65 0,009 0,012 0,020 0,031 0,035

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie