Drážkovacia fréza HSCo, DIN 850D
Klinová fréza HSCo, DIN850D, Z6-14, typ N
FREZA-DRAZ-DIN850D-HSCO-6,0X11,0-D28,5MM
Obj. č. 5443600419
EAN 4055375875780
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 1524 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz, plast |
Vhodnosť pre Woodruffovo pero | 6x11 mm |
Priemer (d1) | 28,5 mm |
Šírka reznej stopy (b) | 6 |
Priemer stopky (d2) | 10 mm |
Dĺžka (l1) | 63 mm |
Počet ostrí | 12 KS |
Tvar drieku | Valcovité DIN1835-B |
Normy | DIN 850 |
Rezný materiál | HSCo |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Uhol otočenia | 8 – 12° |
Uhol čela | 10 Stupeň |
Tolerancia priemeru rezania | h11 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Plasty |
| Popis | ||
| E = emulzia | ae = 0,1 x d1 | |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
| fz = posuv na zub [mm/z] | ap = 1,5 x d1 | |
| ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
| ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. | ||
| Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie kontúr | |||||||
| Pre priemer 16 až 45,5 | |||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | |||
| Priemer 16 až 19,9 | Priemer 20 až 23,9 | Priemer 24 až 31,9 | Priemer 32 až 45,5 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 45 | 0,030 | 0,037 | 0,048 | 0,068 |
| 500 – 850 N/mm² | E | 38 | 0,026 | 0,033 | 0,043 | 0,059 | |
| Obrábacie ocele | < 850 N/mm² | E | 38 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 30 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 |
| 700 – 850 N/mm² | E | 38 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 | |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 30 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 30 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 25 | 0,024 | 0,030 | 0,034 | 0,046 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 38 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 30 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 25 | 0,024 | 0,030 | 0,034 | 0,046 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 30 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 25 | 0,024 | 0,030 | 0,034 | 0,046 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 38 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 |
| 850 – 1100 N/mm² | E | 25 | 0,024 | 0,030 | 0,034 | 0,046 | |
| 1100 – 1400 N/mm² | E | 20 | 0,024 | 0,030 | 0,034 | 0,046 | |
| Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 20 | 0,024 | 0,036 | 0,041 | 0,054 |
| Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 15 | 0,024 | 0,030 | 0,034 | 0,046 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 15 | 0,024 | 0,030 | 0,034 | 0,046 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 |
| < 850 N/mm² | E | 30 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 25 | 0,024 | 0,030 | 0,034 | 0,046 |
| Liatina | < 180 HB | - | 38 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 |
| > 180 HB | - | 30 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 | |
| Vločkový grafit, kujné železo | > 180 HB | - | 30 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 |
| > 260 HB | E | 25 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 | |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,024 | 0,030 | 0,034 | 0,046 |
| Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 120 | 0,039 | 0,047 | 0,053 | 0,071 |
| Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,039 | 0,047 | 0,053 | 0,071 |
| Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,039 | 0,047 | 0,053 | 0,071 |
| Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,039 | 0,047 | 0,053 | 0,071 |
| 650 – 850 N/mm² | - | 80 | 0,039 | 0,047 | 0,053 | 0,071 | |
| Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 80 | 0,039 | 0,047 | 0,053 | 0,071 |
| 850 – 1200 N/mm² | E | 65 | 0,043 | 0,051 | 0,058 | 0,078 | |
| Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie kontúr | ||||||||
| Pre priemer 4,5 až 15,9 | ||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||||
| Priemer 4,5 až 5,9 | Priemer 6 až 7,9 | Priemer 8 až 9,9 | Priemer 10 až 11,9 | Priemer 12 až 15,9 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 45 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 | 0,019 |
| 500 – 850 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,005 | 0,008 | 0,012 | 0,016 | |
| Obrábacie ocele | < 850 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,005 | 0,008 | 0,012 | 0,016 |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 30 | 0,003 | 0,005 | 0,008 | 0,012 | 0,016 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,005 | 0,008 | 0,012 | 0,016 |
| 700 – 850 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,005 | 0,008 | 0,012 | 0,016 | |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 30 | 0,003 | 0,005 | 0,008 | 0,012 | 0,016 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 30 | 0,003 | 0,005 | 0,008 | 0,012 | 0,016 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 25 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 | 0,019 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,005 | 0,008 | 0,012 | 0,016 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 30 | 0,003 | 0,005 | 0,008 | 0,012 | 0,016 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 25 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 | 0,019 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 30 | 0,003 | 0,005 | 0,008 | 0,012 | 0,016 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 25 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 | 0,019 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,005 | 0,008 | 0,012 | 0,016 |
| 850 – 1100 N/mm² | E | 25 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 | 0,019 | |
| 1100 – 1400 N/mm² | E | 20 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 | 0,019 | |
| Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 20 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 | 0,019 |
| Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 15 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 | 0,019 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 15 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 | 0,019 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,005 | 0,008 | 0,012 | 0,016 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,003 | 0,005 | 0,008 | 0,012 | 0,016 |
| < 850 N/mm² | E | 30 | 0,003 | 0,005 | 0,008 | 0,012 | 0,016 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 25 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 | 0,019 |
| Liatina | < 180 HB | - | 38 | 0,003 | 0,005 | 0,008 | 0,012 | 0,016 |
| > 180 HB | - | 30 | 0,003 | 0,005 | 0,008 | 0,012 | 0,016 | |
| Vločkový grafit, kujné železo | > 180 HB | - | 30 | 0,003 | 0,005 | 0,008 | 0,012 | 0,016 |
| > 260 HB | E | 25 | 0,003 | 0,005 | 0,008 | 0,012 | 0,016 | |
| Titán, titánové zliatiny | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,014 | 0,019 |
| Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 120 | 0,007 | 0,009 | 0,017 | 0,025 | 0,031 |
| Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,007 | 0,009 | 0,017 | 0,025 | 0,031 |
| Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,007 | 0,009 | 0,017 | 0,025 | 0,031 |
| Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,007 | 0,009 | 0,017 | 0,025 | 0,031 |
| 650 – 850 N/mm² | - | 80 | 0,007 | 0,009 | 0,017 | 0,025 | 0,031 | |
| Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 80 | 0,007 | 0,009 | 0,017 | 0,025 | 0,031 |
| 850 – 1200 N/mm² | E | 65 | 0,009 | 0,012 | 0,020 | 0,031 | 0,035 | |