Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Drážkovacia fréza HSCo, DIN 850D

Klinová fréza HSCo, DIN850D, Z6-14, typ N
FREZA-DRZ-DIN850D-HSCO-10,0X13,0-D32,5MM

Obj. č. 5443600423
EAN 4055375875827

Cena za zvolené balenie
Drážkovacia fréza HSCo, DIN 850D

Obj. č. 5443600423

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odporúča sa na frézovanie konštrukčných ocelí, cementovaných ocelí a temperovaných ocelí so štandardnou pevnosťou až do 1 100 N/mm² a na obrábanie neželezných kovov s krátkymi trieskami.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

1524

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz, plast

Vhodnosť pre Woodruffovo pero

10x13 mm

Priemer (d1)

32,5 mm

Šírka reznej stopy (b)

10

Priemer stopky (d2)

12 mm

Dĺžka (l1)

71 mm

Počet ostrí

12 KS

Tvar drieku

Valcovité DIN1835-B

Normy

DIN 850

Rezný materiál

HSCo

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Uhol otočenia

8 – 12°

Uhol čela

10 Stupeň

Tolerancia priemeru rezania

h11

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Plasty

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie