Drážkovacia fréza HSCo8, dlhá, DIN 844L, trojitá čepeľ, stredové rezanie
Fréza na pozdĺž. otv. HSCo8 DIN 844L Z3 2xD typ N
FREZA-HLB-OTVOR-DIN844L-HSCO8-D10,0MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Kód výrobku | 1186 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ |
Priemer (d1) | 10 mm |
Priemer drieku (d2) | 10 mm |
Dĺžka (l1) | 72 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 22 mm |
Počet ostrí (Z) | 3 KS |
Normy | DIN 844 |
Celková dĺžka | Dlhý |
Tvar drieku | Valcovité DIN1835-B |
Rezný materiál | HSCo8 |
Povrch | Lesklý |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 30° |
Tolerancia priemeru rezania | e8 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele |