Drážkovacia fréza HSCo8 krátka, DIN 327D, dvojitá čepeľ, stredové rezanie
Drážk. fréza HSCo8, krátka, DIN327D Z2, 1xD, typ N
FREZA-HLB-OTVOR-DIN327D-HSCO8-D3,0MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Kód výrobku | 1026 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ |
Priemer (d1) | 3 mm |
Priemer drieku (d2) | 6 mm |
Dĺžka (l1) | 49 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 5 mm |
Počet ostrí (Z) | 2 KS |
Normy | DIN 327 |
Celková dĺžka | Krátky |
Tvar drieku | Valcovité DIN1835-B |
Rezný materiál | HSCo8 |
Povrch | Lesklý |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 30° |
Tolerancia priemeru rezania | e8 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele |