Drážkovacia fréza HSCo8 krátka, DIN 327D, dvojitá čepeľ, stredové rezanie
Drážk. fréza HSCo8, krátka, DIN327D Z2, 1xD, typ N
FREZA-HLB-OTVOR-DIN327D-HSCO8-D9,0MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Kód výrobku | 1026 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz, Hliník, plast |
Priemer (d1) | 9 mm |
Priemer stopky (d2) | 10 mm |
Dĺžka (l1) | 61 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 11 mm |
Počet ostrí (Z) | 2 KS |
Normy | DIN 327 |
Konštrukčná dĺžka | Krátky |
Tvar drieku | Valcovité DIN1835-B |
Rezný materiál | HSCo8 |
Povrch | Lesklý |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 30° |
Tolerancia priemeru rezania | e8 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Hliník, Plasty |