Drážkovacia fréza HSCo8, krátka, trojitá čepeľ, stredové rezanie
Drážkovacia fréza HSCo8, krátka, WN Z3, 1xD, typ N
FREZA-HLB-OTVOR-WN-HSCO8-D18,0MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Kód výrobku | 1156 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ |
Priemer (d1) | 18 mm |
Priemer drieku (d2) | 16 mm |
Dĺžka (l1) | 79 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 19 mm |
Počet ostrí (Z) | 3 KS |
Normy | CS |
Celková dĺžka | Krátky |
Tvar drieku | Valcovité DIN1835-B |
Rezný materiál | HSCo8 |
Povrch | Lesklý |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 30° |
Tolerancia priemeru rezania | e8 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele |