Drážkovacia fréza s rádiusom HSCo8, krátka, dvojčepeľová, stredové rezanie
Stop. fréza rádiusová HSCo8, WN-K Z2 1xD 30° typ N
FREZA-RADIUS-WN-HSCO8-D12,0MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Kód výrobku | 1056 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ |
Priemer (d1) | 12 mm |
Priemer drieku (d2) | 12 mm |
Normy | CS |
Celková dĺžka | Krátky |
Tvar drieku | Valcovité DIN1835-B |
Rezný materiál | HSCo8 |
Povrch | Lesklý |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 30° |
Dĺžka (l1) | 73 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 16 mm |
Počet ostrí (Z) | 2 KS |
Tolerancia priemeru rezania | e8 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele |