Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Drážkovacia fréza s rádiusom HSCo8, krátka, dvojčepeľová, stredové rezanie

Stop. fréza rádiusová HSCo8, WN-K Z2 1xD 30° typ N
FREZA-RADIUS-WN-HSCO8-D20,0MM

Obj. č. 5443600094
EAN 4055375873380

Cena za zvolené balenie
Drážkovacia fréza s rádiusom HSCo8, krátka, dvojčepeľová, stredové rezanie

Obj. č. 5443600094

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odporúča sa na obrábanie materiálov strednej až vysokej pevnosti do pribl. 1 100 N/mm². Vhodná na priame frézovanie a predovšetkým na kontúrovanie.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

1056

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz, Hliník, plast

Priemer (d1)

20 mm

Priemer stopky (d2)

20 mm

Normy

CS

Konštrukčná dĺžka

Krátky

Tvar drieku

Valcovité DIN1835-B

Rezný materiál

HSCo8

Povrch

Lesklý

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

30°

Dĺžka (l1)

88 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

22 mm

Počet ostrí (Z)

2 KS

Tolerancia priemeru rezania

e8

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Hliník, Plasty

Legenda
E = emulzia ae = 0,03 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 0,03 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre dokončovacie kopírovanie
Pre priemer 10 až 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 10 až 11,9 Priemery 12 až 15,9 Priemer 16 až 19,9 Priemer 20
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 45 0,019 0,026 0,034 0,042
500 – 850 N/mm² E 38 0,017 0,023 0,030 0,037
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 38 0,017 0,023 0,030 0,037
850 – 1000 N/mm² E 30 0,017 0,023 0,030 0,037
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 38 0,017 0,023 0,030 0,037
700 – 850 N/mm² E 38 0,017 0,023 0,030 0,037
850 – 1000 N/mm² E 30 0,017 0,023 0,030 0,037
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 30 0,017 0,023 0,030 0,037
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,019 0,026 0,034 0,042
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 38 0,017 0,023 0,030 0,037
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 30 0,017 0,023 0,030 0,037
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,019 0,026 0,034 0,042
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 30 0,017 0,023 0,030 0,037
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,019 0,026 0,034 0,042
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 38 0,017 0,023 0,030 0,037
850 – 1100 N/mm² E 25 0,019 0,026 0,034 0,042
1100 – 1400 N/mm² E 20 0,019 0,026 0,034 0,042
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 20 0,019 0,026 0,034 0,042
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 15 0,019 0,026 0,034 0,042
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 15 0,019 0,026 0,034 0,042
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 38 0,017 0,023 0,030 0,037
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 38 0,017 0,023 0,030 0,037
< 850 N/mm² E 30 0,017 0,023 0,030 0,037
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 25 0,019 0,026 0,034 0,042
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 15 0,019 0,026 0,034 0,042
Liatina < 180 HB - 38 0,017 0,023 0,030 0,037
> 180 HB - 30 0,017 0,023 0,030 0,037
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 30 0,017 0,023 0,030 0,037
> 260 HB E 25 0,017 0,023 0,030 0,037
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 20 0,019 0,026 0,034 0,042
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 400 0,025 0,035 0,044 0,060
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 120 0,035 0,044 0,056 0,066
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 400 0,025 0,035 0,044 0,060
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 120 0,035 0,044 0,056 0,066
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 100 0,035 0,044 0,056 0,066
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 100 0,035 0,044 0,056 0,066
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 100 0,035 0,044 0,056 0,066
650 – 850 N/mm² - 80 0,035 0,044 0,056 0,066
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 80 0,035 0,044 0,056 0,066
850 – 1200 N/mm² E 65 0,043 0,049 0,060 0,072
Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov
Pre priemer 12 až 30
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemery 12 až 15,9 Priemer 16 až 19,9 Priemer 20 až 23,9 Priemery 24 až 30
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 45 0,022 0,035 0,044 0,057
500 – 850 N/mm² E 38 0,019 0,031 0,039 0,050
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 38 0,019 0,025 0,031 0,035
850 – 1000 N/mm² E 30 0,019 0,025 0,031 0,035
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 38 0,019 0,025 0,031 0,035
700 – 850 N/mm² E 38 0,019 0,025 0,031 0,035
850 – 1000 N/mm² E 30 0,019 0,025 0,031 0,035
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 30 0,019 0,025 0,031 0,035
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,022 0,028 0,035 0,040
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 38 0,019 0,025 0,031 0,035
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 30 0,019 0,025 0,031 0,035
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,022 0,028 0,035 0,040
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 30 0,019 0,025 0,031 0,035
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,022 0,028 0,035 0,040
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 38 0,019 0,025 0,031 0,035
850 – 1100 N/mm² E 25 0,022 0,028 0,035 0,040
1100 – 1400 N/mm² E 20 0,022 0,028 0,035 0,040
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 20 0,022 0,028 0,042 0,048
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 15 0,022 0,028 0,035 0,040
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 15 0,022 0,028 0,035 0,040
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 38 0,019 0,025 0,031 0,035
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 38 0,019 0,025 0,031 0,035
< 850 N/mm² E 30 0,019 0,025 0,031 0,035
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 25 0,022 0,028 0,035 0,040
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 15 0,022 0,028 0,035 0,040
Liatina < 180 HB - 38 0,019 0,025 0,031 0,035
> 180 HB - 30 0,019 0,025 0,031 0,035
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 30 0,019 0,025 0,031 0,035
> 260 HB E 25 0,019 0,025 0,031 0,035
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 20 0,022 0,028 0,035 0,040
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 400 0,029 0,037 0,050 0,057
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 120 0,036 0,046 0,055 0,062
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 400 0,029 0,037 0,050 0,057
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 120 0,036 0,046 0,055 0,062
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 100 0,036 0,046 0,055 0,062
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 100 0,036 0,046 0,055 0,062
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 100 0,036 0,046 0,055 0,062
650 – 850 N/mm² - 80 0,036 0,046 0,055 0,062
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 80 0,036 0,046 0,055 0,062
850 – 1200 N/mm² E 65 0,041 0,050 0,060 0,068
Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov
Pre priemer 2 až 11,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemery 2 až 3,9 Priemery 4 až 5,9 Priemer 6 až 7,9 Priemer 8 až 9,9 Priemer 10 – 11,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 45 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
500 – 850 N/mm² E 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
850 – 1000 N/mm² E 30 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
700 – 850 N/mm² E 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
850 – 1000 N/mm² E 30 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 30 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 30 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 30 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
850 – 1100 N/mm² E 25 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
1100 – 1400 N/mm² E 20 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 20 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 15 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 15 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
< 850 N/mm² E 30 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 25 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 15 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Liatina < 180 HB - 38 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
> 180 HB - 30 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 30 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
> 260 HB E 25 0,003 0,004 0,006 0,009 0,014
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 20 0,003 0,005 0,007 0,010 0,016
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 400 0,004 0,006 0,008 0,014 0,021
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 120 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 400 0,004 0,006 0,008 0,014 0,021
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 120 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 100 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 100 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 100 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
650 – 850 N/mm² - 80 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 80 0,006 0,008 0,011 0,020 0,029
850 – 1200 N/mm² E 65 0,006 0,011 0,014 0,023 0,036
Hodnoty rezania pre dokončovacie kopírovanie
Pre priemer 2 až 9,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemery 2 až 3,9 Priemery 4 až 5,9 Priemer 6 až 7,9 Priemer 8 až 9,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 45 0,004 0,006 0,008 0,012
500 – 850 N/mm² E 38 0,004 0,005 0,007 0,011
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 38 0,004 0,005 0,007 0,011
850 – 1000 N/mm² E 30 0,004 0,005 0,007 0,011
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 38 0,004 0,005 0,007 0,011
700 – 850 N/mm² E 38 0,004 0,005 0,007 0,011
850 – 1000 N/mm² E 30 0,004 0,005 0,007 0,011
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 30 0,004 0,005 0,007 0,011
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,004 0,006 0,008 0,012
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 38 0,004 0,005 0,007 0,011
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 30 0,004 0,005 0,007 0,011
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,004 0,006 0,008 0,012
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 30 0,004 0,005 0,007 0,011
1000 – 1200 N/mm² E 25 0,004 0,006 0,008 0,012
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 38 0,004 0,005 0,007 0,011
850 – 1100 N/mm² E 25 0,004 0,006 0,008 0,012
1100 – 1400 N/mm² E 20 0,004 0,006 0,008 0,012
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 20 0,004 0,006 0,008 0,012
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 15 0,004 0,006 0,008 0,012
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 15 0,004 0,006 0,008 0,012
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 38 0,004 0,005 0,007 0,011
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 38 0,004 0,005 0,007 0,011
< 850 N/mm² E 30 0,004 0,005 0,007 0,011
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 25 0,004 0,006 0,008 0,012
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 15 0,004 0,006 0,008 0,012
Liatina < 180 HB - 38 0,004 0,005 0,007 0,011
> 180 HB - 30 0,004 0,005 0,007 0,011
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 30 0,004 0,005 0,007 0,011
> 260 HB E 25 0,004 0,005 0,007 0,011
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 20 0,004 0,006 0,008 0,012
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 400 0,005 0,007 0,010 0,017
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 120 0,007 0,010 0,013 0,024
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 400 0,005 0,007 0,010 0,017
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 120 0,007 0,010 0,013 0,024
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 100 0,007 0,010 0,013 0,024
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 100 0,007 0,010 0,013 0,024
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 100 0,007 0,010 0,013 0,024
650 – 850 N/mm² - 80 0,007 0,010 0,013 0,024
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 80 0,007 0,010 0,013 0,024
850 – 1200 N/mm² E 65 0,007 0,013 0,017 0,028
Legenda
E = emulzia ae = 0,1 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1,5 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre hrubé kopírovanie
Pre priemer 2 až 9,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemery 2 až 3,9 Priemery 4 až 5,9 Priemer 6 až 7,9 Priemer 8 až 9,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 30 0,006 0,010 0,014 0,020
500 – 850 N/mm² E 25 0,006 0,008 0,012 0,018
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 25 0,006 0,008 0,012 0,018
850 – 1000 N/mm² E 20 0,006 0,008 0,012 0,018
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 25 0,006 0,008 0,012 0,018
700 – 850 N/mm² E 25 0,006 0,008 0,012 0,018
850 – 1000 N/mm² E 20 0,006 0,008 0,012 0,018
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 20 0,006 0,008 0,012 0,018
1000 – 1200 N/mm² E 17 0,006 0,010 0,014 0,020
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 25 0,006 0,008 0,012 0,018
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 20 0,006 0,008 0,012 0,018
1000 – 1200 N/mm² E 17 0,006 0,010 0,014 0,020
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 20 0,006 0,008 0,012 0,018
1000 – 1200 N/mm² E 17 0,006 0,010 0,014 0,020
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 25 0,006 0,008 0,012 0,018
850 – 1100 N/mm² E 17 0,006 0,010 0,014 0,020
1100 – 1400 N/mm² E 12 0,006 0,010 0,014 0,020
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 12 0,006 0,010 0,014 0,020
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 8 0,006 0,010 0,014 0,020
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 8 0,006 0,010 0,014 0,020
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 25 0,006 0,008 0,012 0,018
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 25 0,006 0,008 0,012 0,018
< 850 N/mm² E 20 0,006 0,008 0,012 0,018
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 17 0,006 0,010 0,014 0,020
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 8 0,006 0,010 0,014 0,020
Liatina < 180 HB - 25 0,006 0,008 0,012 0,018
> 180 HB - 20 0,006 0,008 0,012 0,018
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 20 0,006 0,008 0,012 0,018
> 260 HB E 17 0,006 0,008 0,012 0,018
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 12 0,006 0,010 0,014 0,020
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 249 0,008 0,012 0,016 0,028
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 70 0,011 0,017 0,022 0,039
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 249 0,008 0,012 0,016 0,028
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 70 0,011 0,017 0,022 0,039
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 60 0,011 0,017 0,022 0,039
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 60 0,011 0,017 0,022 0,039
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 60 0,011 0,017 0,022 0,039
650 – 850 N/mm² - 50 0,011 0,017 0,022 0,039
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 50 0,011 0,017 0,022 0,039
850 – 1200 N/mm² E 40 0,011 0,021 0,028 0,046
Legenda
E = emulzia ae = 0,05 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 0,05 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre hrubé kopírovanie
Pre priemer 10 až 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 10 až 11,9 Priemery 12 až 15,9 Priemer 16 až 19,9 Priemer 20
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 30 0,032 0,044 0,056 0,070
500 – 850 N/mm² E 25 0,028 0,038 0,050 0,062
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 25 0,028 0,038 0,050 0,062
850 – 1000 N/mm² E 20 0,028 0,038 0,050 0,062
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 25 0,028 0,038 0,050 0,062
700 – 850 N/mm² E 25 0,028 0,038 0,050 0,062
850 – 1000 N/mm² E 20 0,028 0,038 0,050 0,062
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 20 0,028 0,038 0,050 0,062
1000 – 1200 N/mm² E 17 0,032 0,044 0,056 0,070
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 25 0,028 0,038 0,050 0,062
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 20 0,028 0,038 0,050 0,062
1000 – 1200 N/mm² E 17 0,032 0,044 0,056 0,070
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 20 0,028 0,038 0,050 0,062
1000 – 1200 N/mm² E 17 0,032 0,044 0,056 0,070
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 25 0,028 0,038 0,050 0,062
850 – 1100 N/mm² E 17 0,032 0,044 0,056 0,070
1100 – 1400 N/mm² E 12 0,032 0,044 0,056 0,070
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 12 0,032 0,044 0,056 0,070
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 8 0,032 0,044 0,056 0,070
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 8 0,032 0,044 0,056 0,070
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 25 0,028 0,038 0,050 0,062
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 25 0,028 0,038 0,050 0,062
< 850 N/mm² E 20 0,028 0,038 0,050 0,062
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 17 0,032 0,044 0,056 0,070
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 8 0,032 0,044 0,056 0,070
Liatina < 180 HB - 25 0,028 0,038 0,050 0,062
> 180 HB - 20 0,028 0,038 0,050 0,062
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 20 0,028 0,038 0,050 0,062
> 260 HB E 17 0,028 0,038 0,050 0,062
Titán, titánové zliatiny < 850 N/mm² E 12 0,032 0,044 0,056 0,070
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 249 0,042 0,058 0,074 0,100
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 70 0,059 0,073 0,093 0,110
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 249 0,042 0,058 0,074 0,100
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 70 0,059 0,073 0,093 0,110
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 60 0,059 0,073 0,093 0,110
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 60 0,059 0,073 0,093 0,110
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 60 0,059 0,073 0,093 0,110
650 – 850 N/mm² - 50 0,059 0,073 0,093 0,110
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 50 0,059 0,073 0,093 0,110
850 – 1200 N/mm² E 40 0,071 0,081 0,100 0,120

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie