Drážkovacia fréza s rádiusom HSS-ECo8, krátka, dvojčepeľová, stredové rezanie
Stop. fréza rád. HSCo8 WN-K Z2 1xD 30° typ N TiAlN
FREZA-RADIUS-WN-HSCO8-TN-D5,0MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Povrchová úprava TiAIN
- Vyšší výkon
- Dlhšia životnosť
Hárky údajov(X)
Kód výrobku | 1057 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ |
Priemer (d1) | 5 mm |
Priemer stopky (d2) | 6 mm |
Normy | CS |
Konštrukčná dĺžka | Krátky |
Tvar drieku | Valcovité DIN1835-B |
Rezný materiál | HSCo8 |
Povrch | TiAlN |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 30° |
Dĺžka (l1) | 52 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 8 mm |
Počet ostrí (Z) | 2 KS |
Tolerancia priemeru rezania | e8 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele |