Drážkovacie dláto
Drážkovacie dláto
SEKAC RUCNY DRAZKOVACI HDS
Obj. č.
071463 37
EAN 4011231720113
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ploché, oválne
Chróm-vanádová oceľ kalená na vzduchu
Kalená bezpečnostná kladivová hlava
Zamedzuje vytváraniu vydutín a rozštiepeniu kladivovej hlavy.
Násada kalená po celej dĺžke
Výsledkom je mimoriadna pevnosť a odolnosť proti opotrebovaniu.
Čepeľ je možné opätovne ostriť
PVC rukoväti odolné proti mastnote
Zamedzuje sa tak poraneniu rúk v dôsledku pošmyknutia pri údere.
Spätný náraz pri údere
pohlcuje rukoväť a neprechádza do ruky.
Osemhranná rukoväť
Zamedzuje odkotúľaniu náradia, napr. na lešení.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka | 250 mm |
Šírka úderovej plochy | 13 mm |
Dĺžkaxšírka úderovej plochy | 26 x 13 mm |
Šírka reznej hrany | 50 mm |