Drážkovaná matica DIN 981, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy, pre upínacie puzdro
DIN 981, nehrdzav. oceľ A2, bez povrchovej úpravy
Obj. č. 038522515
EAN 4057709122195
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
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | M25 x 1,5 |
Vonkajší priemer (d1) | 38 mm |
Výška (h1) | 7 mm |
Normy | DIN 981 |
Forma | KM |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Druh závitu | Metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |