Drážkovaná matica DIN 981, oceľ, bez povrchovej úpravy, pre upínacie puzdro
DIN 981, oceľ obyčajná
MATICA SO ZAR. DIN981 11H KM10 M50X1,5
Obj. č. 0385999910
EAN 4045727825068
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
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | M50 x 1,5 |
Vonkajší priemer (d1) | 70 mm |
Výška (h1) | 11 mm |
Normy | DIN 981 |
Forma | KM |
Materiál | Oceľ |
Pevnosť v ťahu min. | 350 N/mm² |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Druh závitu | Metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |