Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Drážkovaná matica DIN 981, oceľ, bez povrchovej úpravy, pre upínacie puzdro

DIN 981, oceľ obyčajná
MATICA SO ZAR.-DIN981-KM29-M145X2,0

Obj. č. 0385999929

EAN 4024835673822

Cena za zvolené balenie
Drážkovaná matica DIN 981, oceľ, bez povrchovej úpravy, pre upínacie puzdro

Obj. č. 0385999929
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
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)

M145 x 2

Vonkajší priemer (d1)

190 mm

Výška (h1)

24 mm

Normy

DIN 981

Forma

KM

Materiál

Oceľ

Pevnosť v ťahu min.

350 N/mm²

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Druh závitu

Metrický závit