Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Drážkovaná matica DIN 981, oceľ, bez povrchovej úpravy, pre upínacie puzdro

DIN 981, oceľ obyčajná
MATICA SO ZAR.-DIN981-KM38-M190X3,0

Obj. č. 0385999938

EAN 4055375328767

Cena za zvolené balenie
Drážkovaná matica DIN 981, oceľ, bez povrchovej úpravy, pre upínacie puzdro

Obj. č. 0385999938
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
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)

M190 x 3

Vonkajší priemer (d1)

240 mm

Výška (h1)

28 mm

Normy

DIN 981

Forma

KM

Materiál

Oceľ

Pevnosť v ťahu min.

350 N/mm²

Povrch

Bez povrchovej úpravy