Drážkovaná matica
W-0263, oceľ 10, lam. pozinkovanie, zelené mazivo
MATICA PRIR/ZUB 10 VK22(ZFSHL+G) M16X1,5
Obj. č. 026396 16
EAN 4062856144051
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Od M12 s jemným závitom (stúpanie závitu 1,5 mm)
Bez chrómu (VI)
V súlade so smernicou EÚ o skončení životnosti vozidiel
Povrch
- ZFSHL: Lamelová zinková povrchová úprava s mazaním, ktoré upravuje koeficient trenia (koeficient trenia: 0,09 – 0,14)
 - S mazivom
 
Odolnosť voči korózii
M5 pribl. 240 hod./≥M6 pribl. 480 hod./≥M10 pribl. 720 hod. bez korózie základného kovu podľa normy DIN EN ISO 9227-NSSg
Princíp fungovania poistných rebier
Počas priťahovania poistné rebrá rolujú protimateriál v oblasti kontaktného povrchu matice. To spôsobuje plastickú deformáciu, ktorá povrch vytvrdzuje. Na konci priťahovania nie je zistené žiadne výrazné usádzanie. Poistné rebrá obmedzujú rozsah usádzania spoja, a tým znižujú stratu sily predpätia.
Určené hodnoty odolnosti voči korózii platia pre testy korózie podľa normy DIN EN ISO 9227-NSS (testovanie striekaním slanej vody), najskôr 24 hod. po povrchovej úprave v stave povrchovej úpravy, čiže pred triedením, balením, prepravou a/alebo montážou. Tieto hodnoty sa môžu znížiť pri nevyhnutnej manipulácii a montáži. Prechod hodnôt odolnosti proti korózii z testu striekaním slanej vody do skutočných podmienok montáže a prevádzky nie je vo väčšine prípadov možný. Pri navrhovaní spojenia musí projektant pri výbere povrchovej úpravy na ochranu proti korózii vziať do úvahy kombinované materiály a všetky povrchové úpravy, ako aj podmienky prostredia počas prevádzky.
Hárky údajov(X)
![]()  | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)  | M16 x 1,5  | 
Výška (h1)  | 16 mm  | 
Priemer príruby (dc)  | 31 mm  | 
Vonkajšie upínanie (s1)  | WS22  | 
Normy  | WN 263  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Trieda pevnosti  | 10  | 
Povrch  | Strieborná povrchová vrstva so zinkovými vločkami  | 
Doba trvania ochrany proti korózii  | 720 h  | 
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia  | Rebrá  | 
Funkcia zálohovania  | Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním  | 
Oblasť použitia  | Konštrukcia úžitkového vozidla  | 
Tvar závitu  | Jemný závit  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  |