Drážkovaná matica
W-0263, oceľ 10, lam. pozinkovanie, zelené mazivo
MATICA PRIRIBA/ZUB 10 VK15 (ZFSHL+G) M10
Obj. č. 026396 10
EAN 4062856144020
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Od M12 s jemným závitom (stúpanie závitu 1,5 mm)
Bez chrómu (VI)
V súlade so smernicou EÚ o skončení životnosti vozidiel
Povrch
- ZFSHL: Lamelová zinková povrchová úprava s mazaním, ktoré upravuje koeficient trenia (koeficient trenia: 0,09 – 0,14)
- S mazivom
Odolnosť voči korózii
M5 pribl. 240 hod./≥M6 pribl. 480 hod./≥M10 pribl. 720 hod. bez korózie základného kovu podľa normy DIN EN ISO 9227-NSSg
Princíp fungovania poistných rebier
Počas priťahovania poistné rebrá rolujú protimateriál v oblasti kontaktného povrchu matice. To spôsobuje plastickú deformáciu, ktorá povrch vytvrdzuje. Na konci priťahovania nie je zistené žiadne výrazné usádzanie. Poistné rebrá obmedzujú rozsah usádzania spoja, a tým znižujú stratu sily predpätia.
Určené hodnoty odolnosti voči korózii platia pre testy korózie podľa normy DIN EN ISO 9227-NSS (testovanie striekaním slanej vody), najskôr 24 hod. po povrchovej úprave v stave povrchovej úpravy, čiže pred triedením, balením, prepravou a/alebo montážou. Tieto hodnoty sa môžu znížiť pri nevyhnutnej manipulácii a montáži. Prechod hodnôt odolnosti proti korózii z testu striekaním slanej vody do skutočných podmienok montáže a prevádzky nie je vo väčšine prípadov možný. Pri navrhovaní spojenia musí projektant pri výbere povrchovej úpravy na ochranu proti korózii vziať do úvahy kombinované materiály a všetky povrchové úpravy, ako aj podmienky prostredia počas prevádzky.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | M10 x 1,5 |
Výška (h1) | 8,8 mm |
Priemer príruby (dc) | 21 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS15 |
Normy | WN 263 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10 |
Povrch | Strieborná povrchová vrstva so zinkovými vločkami |
Doba trvania ochrany proti korózii | 720 h |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Rebrá |
Funkcia zálohovania | Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním |
Oblasť použitia | Konštrukcia úžitkového vozidla |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |