Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Drážkovaná matica

W-0263, oceľ 10, lam. pozinkovanie, zelené mazivo
MATICA PRIRIBA/ZUB10 VK13 (ZFSHL+G) M8

Obj. č. 026396 08
EAN 4062856144075

Cena za zvolené balenie
Drážkovaná matica

Obj. č. 026396 08

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ryhovaná matica s prírubou pre rámové skrutky, oceľ, trieda pevnosti 10, lamelové zinkovanie, strieborná, s mazivom (zelené)

Od M12 s jemným závitom (stúpanie závitu 1,5 mm)



Bez chrómu (VI)


V súlade so smernicou EÚ o skončení životnosti vozidiel



Povrch


  • ZFSHL: Lamelová zinková povrchová úprava s mazaním, ktoré upravuje koeficient trenia (koeficient trenia: 0,09 – 0,14)

  • S mazivom


Odolnosť voči korózii


M5 pribl. 240 hod./≥M6 pribl. 480 hod./≥M10 pribl. 720 hod. bez korózie základného kovu podľa normy DIN EN ISO 9227-NSSg



Princíp fungovania poistných rebier


Počas priťahovania poistné rebrá rolujú protimateriál v oblasti kontaktného povrchu matice. To spôsobuje plastickú deformáciu, ktorá povrch vytvrdzuje. Na konci priťahovania nie je zistené žiadne výrazné usádzanie. Poistné rebrá obmedzujú rozsah usádzania spoja, a tým znižujú stratu sily predpätia.

Upozornenie

Určené hodnoty odolnosti voči korózii platia pre testy korózie podľa normy DIN EN ISO 9227-NSS (testovanie striekaním slanej vody), najskôr 24 hod. po povrchovej úprave v stave povrchovej úpravy, čiže pred triedením, balením, prepravou a/alebo montážou. Tieto hodnoty sa môžu znížiť pri nevyhnutnej manipulácii a montáži. Prechod hodnôt odolnosti proti korózii z testu striekaním slanej vody do skutočných podmienok montáže a prevádzky nie je vo väčšine prípadov možný. Pri navrhovaní spojenia musí projektant pri výbere povrchovej úpravy na ochranu proti korózii vziať do úvahy kombinované materiály a všetky povrchové úpravy, ako aj podmienky prostredia počas prevádzky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)

M8 x 1,25

Výška (h1)

7,3 mm

Priemer príruby (dc)

18,2 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS13

Normy

WN 263

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10

Povrch

Strieborná povrchová vrstva so zinkovými vločkami

Doba trvania ochrany proti korózii

480 h

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Rebrá

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti samovoľnému uvoľneniu mechanickým blokovaním

Oblasť použitia

Konštrukcia úžitkového vozidla