Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Drážkovaná matica pre upínacie puzdro

DIN 981, pozinkovaná oceľ
MATICA DRAZ DIN981 A2K KM8 M40X1,5

Obj. č. 038534015

EAN 4046777827125

Cena za zvolené balenie
Drážkovaná matica pre upínacie puzdro

Obj. č. 038534015

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 981, galvanizovaná oceľ modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)

M40 x 1,5

Vonkajší priemer (d1)

58 mm

Výška (h1)

9 mm

Normy

DIN 981

Forma

KM

Materiál

Oceľ

Pevnosť v ťahu min.

350 N/mm²

Povrch

Pozinkované

Druh závitu

Metrický závit