Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Drážkovaná matica pre upínacie puzdro

DIN 981, pozinkovaná oceľ
MATICA SO ZAR-DIN981-(A2K)-KM0-M10X0,75

Obj. č. 0385999700

EAN 4055374610757

Cena za zvolené balenie
Drážkovaná matica pre upínacie puzdro

Obj. č. 0385999700

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 981, galvanizovaná oceľ modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)

M10 x 0,75

Vonkajší priemer (d1)

18 mm

Výška (h1)

4 mm

Normy

DIN 981

Forma

KM

Materiál

Oceľ

Pevnosť v ťahu min.

350 N/mm²

Povrch

Pozinkované

Druh závitu

Metrický závit