Drážkovaná matica s jemným závitom DIN 1804, nehrdzavejúca oceľ A2, nelegovaná
DIN 1804, nehrdzav. oceľ A2, bez povrchovej úpravy
MATICA DRAZ DIN1804 A2 M18X1,5
Obj. č.
038581815
EAN 4046777635560
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
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | M18 x 1,5 |
Vonkajší priemer (d1) | 34 mm |
Výška (h1) | 8 mm |
Normy | DIN 1804 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Druh závitu | Metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |