Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Drážkovaná matica s jemným závitom DIN 1804, nehrdzavejúca oceľ A2, nelegovaná

DIN 1804, nehrdzav. oceľ A2, bez povrchovej úpravy
MATICA DRAZ DIN1804 A2 M35X1,5

Obj. č. 038583515
EAN 4046777635720

Cena za zvolené balenie
Drážkovaná matica s jemným závitom DIN 1804, nehrdzavejúca oceľ A2, nelegovaná

Obj. č. 038583515

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks
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
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)

M35 x 1,5

Vonkajší priemer (d1)

55 mm

Výška (h1)

11 mm

Normy

DIN 1804

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Druh závitu

Metrický závit

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie