Drážkovaná matica s jemným závitom DIN 1804, nehrdzavejúca oceľ A2, nelegovaná
DIN 1804, nehrdzav. oceľ A2, bez povrchovej úpravy
MATICA DRAZ DIN1804 A2 M48X1,5
Obj. č. 038584815
EAN 4046777635829
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
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | M48 x 1,5 |
Vonkajší priemer (d1) | 75 mm |
Výška (h1) | 13 mm |
Normy | DIN 1804 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Druh závitu | Metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |