Drážkovaná matica s jemným závitom DIN 1804, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 1804/W, oceľ, pozinkovaná
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
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | M60 x 1,5 |
Vonkajší priemer (d1) | 90,00 mm |
Výška (h1) | 13 mm |
Normy | DIN 1804 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Druh závitu | Metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |