Drážkovaná matica s jemným závitom DIN 70852, oceľ 17H, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 70852, pozinkovaná oceľ
Obj. č.
0385979032
EAN 4054458565402
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
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | M32 x 1,5 |
Vonkajší priemer (d1) | 48 mm |
Výška (h1) | 8 mm |
Normy | DIN 70852 |
Materiál | Oceľ |
Trieda tvrdosti | 17H |
Povrch | Pozinkované |
Druh závitu | Metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |