Drážkovaná matica s jemným závitom
DIN 1804/W, oceľ, bez povrchovej úpravy
MATICA DRAZKOVA DIN1804/W M40X1,5
Obj. č. 038594015
EAN 4046778545394
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 1804, oceľ, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
V strojárstve
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | M40 x 1,5 |
Vonkajší priemer (d1) | 62,00 mm |
Výška (h1) | 12 mm |
Normy | DIN 1804 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Druh závitu | Metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |