Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Drážkovaná matica s jemným závitom

DIN 1804/W, oceľ, bez povrchovej úpravy
MATICA DRAZKOVA DIN1804/W M68X1,5

Obj. č. 038596815

EAN 4056808470008

Cena za zvolené balenie
Drážkovaná matica s jemným závitom

Obj. č. 038596815

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 1804, oceľ, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

V strojárstve

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)

M68 x 1,5

Vonkajší priemer (d1)

100,00 mm

Výška (h1)

14 mm

Normy

DIN 1804

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Druh závitu

Metrický závit