Drážkovaná matica s jemným závitom
DIN 1804/W, oceľ, pozinkovaná
NUT-SL-DIN1804/W-(A2K)-M35X1,5
Obj. č.
0385903515
EAN 4063274818234
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 1804, oceľ, galvanizovaná, modrá, pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | M35 x 1,5 |
Vonkajší priemer (d1) | 55 mm |
Výška (h1) | 11 mm |
Normy | DIN 1804 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Druh závitu | Metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |