Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Drážkovaná matica s jemným závitom

DIN 1804/W, oceľ, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 038597515

EAN 4045727296653

Cena za zvolené balenie
Drážkovaná matica s jemným závitom

Obj. č. 038597515

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 1804, oceľ, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

V strojárstve

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)

M75 x 1,5

Vonkajší priemer (d1)

110,00 mm

Výška (h1)

14 mm

Normy

DIN 1804

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Druh závitu

Metrický závit