Drážkovaná matica s jemným závitom
DIN 70852, oceľ bez povrchovej úpravy
Obj. č. 0385989016
EAN 4061337527543
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 70852, oceľ, 17H, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | M16 x 1,5 |
Vonkajší priemer (d1) | 28 mm |
Výška (h1) | 6 mm |
Normy | DIN 70852 |
Materiál | Oceľ |
Trieda tvrdosti | 17H |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Druh závitu | Metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |