Drážkovaná matica s jemným závitom
DIN 70852, oceľ bez povrchovej úpravy
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | M30 x 1,5 |
Vonkajší priemer (d1) | 44 mm |
Výška (h1) | 7 mm |
Normy | DIN 70852 |
Materiál | Oceľ |
Trieda tvrdosti | 17H |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Druh závitu | Metrický závit |
Compatible con RoHS | Áno |
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)