Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Drážkovaná matica s jemným závitom

DIN 70852, oceľ bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0385989090

EAN 4038898232599

Cena za zvolené balenie
Drážkovaná matica s jemným závitom

Obj. č. 0385989090

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 70852, oceľ, 17H, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)

M90 x 1,5

Vonkajší priemer (d1)

112 mm

Výška (h1)

10 mm

Normy

DIN 70852

Materiál

Oceľ

Trieda tvrdosti

17H

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Druh závitu

Metrický závit