Drážkovaná nastavovacia skrutka s čapom
DIN 417, oceľ, 14H, bez povrchovej úpravy
Obj. č. 0253001025
EAN 4038898778431
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 417, oceľ, 14H, bez povrchovej úpravy
Upozornenie
Norma DIN 417 bola zrušená a nahradená normou EN 27435. Neexistuje žiadna podobnosť (žiadne príslušné aplikačné zmeny).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M10 |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Priemer čapu (d2) | 7 mm |
Dĺžka čapu (l2) | 5 mm |
Šírka štrbiny (n1) | 1,6 mm |
Normy | DIN 417 |
Materiál | Oceľ |
Trieda tvrdosti | 14H |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Bez hlavy |
Spôsob upínania | Drážka |
Vnútorný pohon | Drážka |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,5 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |