Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Drážkovaná nastavovacia skrutka s čapom

DIN 417, oceľ, 14H, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0253000408

EAN 4045727430637

Cena za zvolené balenie
Drážkovaná nastavovacia skrutka s čapom

Obj. č. 0253000408

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 417, oceľ, 14H, bez povrchovej úpravy
Upozornenie

Norma DIN 417 bola zrušená a nahradená normou EN 27435. Neexistuje žiadna podobnosť (žiadne príslušné aplikačné zmeny).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M4

Dĺžka (l1)

8 mm

Priemer čapu (d2)

2,5 mm

Dĺžka čapu (l2)

2 mm

Šírka štrbiny (n1)

0,6 mm

Normy

DIN 417

Materiál

Oceľ

Trieda tvrdosti

14H

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Bez hlavy

Spôsob upínania

Drážka

Vnútorný pohon

Drážka

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

0,7 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie