Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Drážkovaná nastavovacia skrutka s prstencovým rezačom

DIN 438, oceľ, 14H, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0253200610

EAN 4045727439753

Cena za zvolené balenie
Drážkovaná nastavovacia skrutka s prstencovým rezačom

Obj. č. 0253200610

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 438, oceľ, 14H, bez povrchovej úpravy
Upozornenie

Norma DIN 438 bola zrušená a nahradená normou EN 27436. Neexistuje žiadna podobnosť (žiadne príslušné aplikačné zmeny).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M6

Dĺžka (l1)

10 mm

Priemer čapu (d2)

3 mm

Šírka štrbiny (n1)

1 mm

Normy

DIN 438

Materiál

Oceľ

Trieda tvrdosti

14H

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Bez hlavy

Spôsob upínania

Drážka

Vnútorný pohon

Drážka

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie