Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Drážkovaná šesťhranná skrutka s plným závitom

DIN 933, oceľ 8.8, pozinkovaná, žltá, drážkovaná

Obj. č. 097250516

EAN 4024835581776

Cena za zvolené balenie
Drážkovaná šesťhranná skrutka s plným závitom

Obj. č. 097250516

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 933, oceľ 8.8, galvanizovaná, žltá, pochrómovaná (A2C), drážkovaná
Upozornenie

Norma DIN 933 bola zrušená a nahradená normou ISO 4017. Niektoré prvky sú podobné (rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M5

Dĺžka (l1)

16 mm

Výška hlavy (k1)

3,5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS8

Normy

DIN 933

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Žlté pozinkovanie

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Jemný závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Verzia

S drážkou

Trieda výrobku

A

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie