Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Drážkovaná šesťhranná skrutka s plným závitom

ISO 4017, pod. nehr. oceli A2, bez povr. ú., dráž.

Obj. č. 41544 12

EAN 4052712376832

Cena za zvolené balenie
Drážkovaná šesťhranná skrutka s plným závitom

Obj. č. 41544 12

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Podobná ako ISO 4017, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy, drážkovaná
Upozornenie

Norma ISO 4017 nahrádza normu DIN 933 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych veľkostí | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M4

Dĺžka (l1)

12 mm

Výška hlavy (k1)

2,8 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS7

Normy

ISO 4017

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Trieda pevnosti

70

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Verzia

S drážkou

Trieda výrobku

A

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hliníková pasta AL 1100

SPREJ MAZACI AL1100 300ML

Vysokoadhézne mazivo odolné voči teplotám a vysokému tlaku
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
Plochá podložka – veľký vonkajší priemer

WSH-ISO7093/1-A2-200HV-4

DIN EN ISO 7093-1, nehrdzavejúca oceľ A2, trieda pevnosti 200 HV
x 1000 ks
Šesťhranná matica ISO 4032 A2-70 nehrdzavejúca oceľ, bez povrchovej úpravy

MATICA 6HR ISO4032 A2/70 VK7 M4

Matica s poistným ozubením Nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy

MATICA-SER-SIDIN6923-A2-WS7-M4

S poistnými zubmi
x 1000 ks
Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar

PODLOZKA-WDGELOK-SF-A4-4

Klinová poistná podložka – efektívne zaistí laterálne zaťažené spoje, vibrujúce skrutkové spoje a skrutkové spoje vystavené pôsobeniu oscilácie
x 100 ks
Poistná podložka typu S Nehrdzavejúca oceľ A2

PODLOZKA POIST A2 S 7,0X4,3X0,70

Napínacia podložka pre skrutkový spoj

PODLOZKA DIN6796 A2 D4,3

DIN 6796, nehrdzavejúca oceľ, A2, bez povrchovej úpravy
Plochá podložka bez skosenia ISO 7089 nehrdzavejúca oceľ A2, 200 HV

WSH-ISO7089-A2-200HV-4

x 1000 ks
Šesťhranná matica s upínacím dielom (nekovová vložka)

NUT-HEX-ISO7040-A2/70-WS7-M4

ISO 7040 nehrdz. oceľ A2-70 bez povrchovej úpravy
x 1000 ks