Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Drážkovaná skrutka bez hlavy s plochým hrotom DIN 427, oceľ 14H, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 427, pozinkovaná oceľ 14H

Obj. č. 0253110435

EAN 4046778707167

Cena za zvolené balenie
Drážkovaná skrutka bez hlavy s plochým hrotom DIN 427, oceľ 14H, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 0253110435

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma DIN 427 bola zrušená a nahradená normou ISO 2342. Niektoré prvky sú podobné (Menovitá veľkosť M1.4 bola odstránená | Menovité veľkosti nad M10 boli odstránené | Bola pridaná trieda pevnosti ocele 45 | Boli uvedené triedy pevnosti pre nehrdzavejúcu oceľ | Zmenený štandardný názov drážkovanej skrutky bez hlavy a plochého hrotu na drážkovanej nastavovacej skrutke s driekom).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M4

Dĺžka (l1)

35 mm

Dĺžka závitu (metrický závit) (b1)

4 mm

Normy

DIN 427

Materiál

Oceľ

Trieda tvrdosti

14H

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Bez hlavy

Spôsob upínania

Drážka

Vnútorný pohon

Drážka

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

0,7 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie