Drážkovaná skrutka bez hlavy s plochým hrotom
DIN 427, nehr. oceľ A1, bez povrchovej úpravy
SKRUTKA BEZHL DIN427-A1-SL-M4X25
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 427 bola zrušená a nahradená normou ISO 2342. Niektoré prvky sú podobné (Menovitá veľkosť M1.4 bola odstránená | Menovité veľkosti nad M10 boli odstránené | Bola pridaná trieda pevnosti ocele 45 | Boli uvedené triedy pevnosti pre nehrdzavejúcu oceľ | Zmenený štandardný názov drážkovanej skrutky bez hlavy a plochého hrotu na drážkovanej nastavovacej skrutke s driekom).
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M4 |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) (b1) | 4,8 mm |
Normy | DIN 427 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A1 |
Trieda pevnosti | 50 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Bez hlavy |
Spôsob upínania | Drážka |
Vnútorný pohon | Drážka |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 0,7 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Tvar špičky | Plochý koniec závitu |