Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Drážkovaná skrutka s plochou hlavou DIN 85, nehrdzavejúca oceľ A2-70, bez povrchovej úpravy

DIN 85, nehr. oceľ bez pov. úp. A2

Obj. č. 027125 12

EAN 4052703093588

Cena za zvolené balenie
Drážkovaná skrutka s plochou hlavou DIN 85, nehrdzavejúca oceľ A2-70, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 027125 12

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma DIN 85 bola zrušená a nahradená normou ISO 1580. Existuje určitá podobnosť (pridané menovité priemery Ø M1,2, M2, M2,5 | niektoré výšky hláv a priemery hláv zmenené | trieda pevnosti 8,8 vynechaná).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M2,5

Dĺžka (l1)

12 mm

Priemer hlavy (dk)

5 mm

Výška hlavy (k1)

1,5 mm

Normy

DIN 85

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Trieda pevnosti

70

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Plochá hlava

Spôsob upínania

Drážka

Vnútorný pohon

Drážka

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

0,45 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit