Drážkovaná skrutka s plochou hlavou DIN 85, nehrdzavejúca oceľ A2-70, bez povrchovej úpravy
DIN 85, nehr. oceľ bez pov. úp. A2
SKR PLOCHA HLAVA DIN85 A2/70 DR M5X10
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 85 bola zrušená a nahradená normou ISO 1580. Existuje určitá podobnosť (pridané menovité priemery Ø M1,2, M2, M2,5 | niektoré výšky hláv a priemery hláv zmenené | trieda pevnosti 8,8 vynechaná).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1)  | M5  | 
Dĺžka (l1)  | 10 mm  | 
Priemer hlavy (dk)  | 10 mm  | 
Výška hlavy (k1)  | 3 mm  | 
Normy  | DIN 85  | 
Materiál  | Ušľachtilá oceľ A2  | 
Trieda pevnosti  | 70  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
Tvar hlavy  | Plochá hlava  | 
Spôsob upínania  | Drážka  | 
Vnútorný pohon  | Drážka  | 
Druh závitu  | Metrický závit  | 
Stúpanie  | 0,8 mm  | 
Tvar závitu  | Štandardný metrický závit  | 
Trieda výrobku  | A  |