Drážkovaná skrutka s plochou hlavou ISO 1580, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
ISO 1580, nehrdz. oceľ A2, bez povrchovej úpravy
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 1580 nahradila DIN 85| Existuje určitá podobnosť| pridané menovité priemery Ø M1,2, M2, M2,5 | niektoré výšky hláv a priemery hláv zmenené | trieda pevnosti 8,8.bola odstránená.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M3 |
Dĺžka (l1) | 12 mm |
Priemer hlavy (dk) | 5,6 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,8 mm |
Normy | ISO 1580 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 50 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Plochá hlava |
Spôsob upínania | Drážka |
Vnútorný pohon | Drážka |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 0,5 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Trieda výrobku | A |