Drážkovaná skrutka s plochou hlavou ISO 1580, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
ISO 1580, nehrdz. oceľ A2, bez povrchovej úpravy
Obj. č. 004114320
EAN 4046777123388
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
ISO 1580 nahradila DIN 85| Existuje určitá podobnosť| pridané menovité priemery Ø M1,2, M2, M2,5 | niektoré výšky hláv a priemery hláv zmenené | trieda pevnosti 8,8.bola odstránená.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M3 |
Dĺžka (l1) | 20 mm |
Priemer hlavy (dk) | 5,6 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,8 mm |
Normy | ISO 1580 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 50 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Plochá hlava |
Spôsob upínania | Drážka |
Vnútorný pohon | Drážka |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 0,5 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Trieda výrobku | A |