Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Drážkovaná skrutka s plochou hlavou ISO 1580, oceľ 4.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná

ISO 1580, oceľ 4,8, pozinkovaná

Obj. č. 004113515

EAN 4061337385426

Cena za zvolené balenie
Drážkovaná skrutka s plochou hlavou ISO 1580, oceľ 4.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná

Obj. č. 004113515

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

ISO 1580 nahradila DIN 85| Existuje určitá podobnosť| pridané menovité priemery Ø M1,2, M2, M2,5 | niektoré výšky hláv a priemery hláv zmenené | trieda pevnosti 8,8.bola odstránená.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M5

Dĺžka (l1)

15 mm

Priemer hlavy (dk)

9,50 mm

Výška hlavy (k1)

3 mm

Normy

ISO 1580

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

4,8

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Plochá hlava

Spôsob upínania

Drážka

Vnútorný pohon

Drážka

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

0,8 mm

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Trieda výrobku

A

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie