Drážkovaná skrutka s plochou hlavou
DIN 85 oceľ 4.8, bez povrch. úpravy
Obj. č. 004103 6
EAN 4053478183863
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 85 bola zrušená a nahradená normou ISO 1580. Existuje určitá podobnosť (pridané menovité priemery Ø M1,2, M2, M2,5 | niektoré výšky hláv a priemery hláv zmenené | trieda pevnosti 8,8 vynechaná).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
|  | |
| Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M3 | 
| Dĺžka (l1) | 6 mm | 
| Priemer hlavy (dk) | 6 mm | 
| Výška hlavy (k1) | 1,8 mm | 
| Normy | DIN 85 | 
| Materiál | Oceľ | 
| Trieda pevnosti | 4,8 | 
| Povrch | Bez povrchovej úpravy | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno | 
| Tvar hlavy | Plochá hlava | 
| Spôsob upínania | Drážka | 
| Vnútorný pohon | Drážka | 
| Druh závitu | Metrický závit | 
| Stúpanie | 0,5 mm | 
| Tvar závitu | Štandardný metrický závit | 
| Trieda výrobku | A |