Drážkovaná skrutka s plochou hlavou
DIN 85 oceľ 4.8, bez povrch. úpravy
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 85 bola zrušená a nahradená normou ISO 1580. Existuje určitá podobnosť (pridané menovité priemery Ø M1,2, M2, M2,5 | niektoré výšky hláv a priemery hláv zmenené | trieda pevnosti 8,8 vynechaná).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Dĺžka (l1) | 10 mm |
Priemer hlavy (dk) | 16 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,8 mm |
Normy | DIN 85 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 4,8 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Plochá hlava |
Spôsob upínania | Drážka |
Vnútorný pohon | Drážka |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,25 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Trieda výrobku | A |