Drážkovaná skrutka s plochou hlavou
DIN 85 mosadz obyčajná
Obj. č.
000124 006
EAN 4045727011744
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 85 obyčajná mosadz
Upozornenie
Norma DIN 85 bola zrušená a nahradená normou ISO 1580. Existuje určitá podobnosť (pridané menovité priemery Ø M1,2, M2, M2,5 | niektoré výšky hláv a priemery hláv zmenené | trieda pevnosti 8,8 vynechaná).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M4 |
Dĺžka (l1) | 6 mm |
Priemer hlavy (dk) | 8 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,4 mm |
Normy | DIN 85 |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Plochá hlava |
Spôsob upínania | Drážka |
Vnútorný pohon | SL |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 0,7 mm |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Trieda výrobku | A |